Tepelný upínač typ AD 12 mm

Artiklové číslo: 303830 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 12 mm
Upnutí BT 30 krátké
Norma pro upínání JIS B6339; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Provedení BT-DC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
a 1 mm
Vnější ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303830 12
EAN / GTIN 4062406250638
Číslo výrobce 303830 12

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Vhodné ke smršťování nástrojů HSS a TK.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308806,
prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410302417,
upínací přístroje č. 354210354400.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku