Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ ADB, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 303825 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 6359; JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 12 mm
Upnutí BT 40 krátké
Norma pro upínání DIN 6359; JIS B6339; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Provedení BT-DC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
a 1 mm
Vnější ⌀ D 44,5 mm
⌀ D2 32 mm
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303825 12
EAN / GTIN 4067263239727
Číslo výrobce 303825 12

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • Otvor Balluffchip.
  • Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806. Redukční pouzdra č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku