{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 58 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Číslo výrobce | 303760 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro frézy typ AD 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 671,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
2 078,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
2078,00 CZK
1 208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnější ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ trnu d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |