Sada Nástrčný klíčů 7 ks TORX

Artiklové číslo: 3037401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Číslo výrobce 3037401
L-číslo L60160 5313

Popis

Popis:

Nástrčný klíčy s T-rukojetí pro speciální šroubovací aplikace vyžadující velkou sílu
Obvyklé velikosti pro vnitřní šrouby TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Šetrná práce díky ergonomické dvoukomponentní T-rukojeti s otvorem pro zavěšení
Chrom-vanadová ocel, čepel pochromovaná, hrot leštěný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku