{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 20 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | BT 30 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309580 | 20 | |
Upínací klíč ER č. 309680 | 20 | |
Provedení | BT-DC | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 303690 20 | |
EAN / GTIN | 4062406249595 | |
Číslo výrobce | 303690 20 |