Dodatečná montáž příčné lišty s drážní podložkou nivello®, šířka 1,2 m , výška nosníku 98 mm

Artiklové číslo: 30369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Oblast použití Leitern
    Druh produktu Nosík / traverza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 30369
    EAN / GTIN 4031405303690
    Číslo výrobce 030369

    Popis

    Popis:

    • Včetně

    Charakteristika:

    • Šířka: 149 mm
    • Výška: 147 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 98 mm
    • Délka: 1200 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Šířka příčného nosníku: 1200 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku