{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 303670 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250232 | |
Číslo výrobce | 303670 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |