Dodatečná montáž příčné lišty 0,93 m pro hliníkové žebříky s výškou nosníku 58 mm

Artiklové číslo: 30360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Žebříky
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30360
EAN / GTIN 4031405303607
Číslo výrobce 030360
L-číslo L90110 1188

Popis

Popis:

  • Včetně

Charakteristika:

  • Šířka: 96 mm
  • Výška: 155 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 930 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku