{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 63 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303473 20 | |
EAN / GTIN | 4062406531102 | |
Číslo výrobce | 303473 20 |