{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 200 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 40,6 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 154 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303468 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868947 | |
Číslo výrobce | 303468 10 |