HT pouzdro 12 mm

Artiklové číslo: 303450 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 12 mm
    Upnutí BT 40 krátké
    Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 58 mm
    Vnější ⌀ D 42 mm
    Užitná délka L1 31 mm
    Vhodné redukční pouzdro 302140; 302135
    Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 303450 12
    EAN / GTIN 4045197586995
    Číslo výrobce 303450 12

    Popis

    Provedení:

    • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
    • Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.

    Výhoda:

    • Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.
    • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.
    • Odolnost vůči teplotám až 120 °C.

    Použití:

    Zejména při těžkém obrábění při frézování.

    Rozsah dodávky:

    Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

    Poznámka:

    Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku