Dílenský vozík workster highline 84 kg

Artiklové číslo: 3033708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3033708
    EAN / GTIN 4010886950364
    Číslo výrobce 3033708
    L-číslo L60160 4962

    Popis

    Popis:

    Tělo:
    Rozměry: V 1045 x Š 785 x H 510 mm
    Pracovní plošina s víkem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou, jakož i malé přídavné odkládací přihrádky, držák na plechovky a Nástrčný klíčy
    Nerezová vložka ve víku
    Pohyblivá a snadno ovladatelná díky řídicí a ovládací rukojeti
    Boční panely s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
    Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
    Ochrana hran - minimalizuje následky nárazu
    Svařovaný korpus, samonosný a odolný proti zkroucení
    Zásuvky:
    Jediná zarážka zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
    Centrální zamykání s cylindrickým zámkem a bezpečnostním klíčem, při zatížení se odjistí a nevylomí
    5 plochých, široké zásuvky (š 640 x hl 400) s plným výsuvem
    2 vysoké, široké zásuvky (š 640 x hl 400) s plným výsuvem
    Kulovité vodicí lišty
    Nosnost jedné zásuvky 40 kg
    Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
    Podvozek:
    Celková nosnost 500 kg
    4 lehce se pohybující kolečka s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm) s kryty závitů, z nichž dvě mají celkové brzdy
    I při velkém zatížení: hladký chod, ovladatelnost a směrová stabilita
    Volitelné možnosti:
    Optimální vybavení moduly nástrojů GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
    Samostatně vybavené podélnými a příčnými díly
    Speciální barvy a provedení na vyžádání
    Dodání bez nářadí a příslušenství.

    Charakteristika:

    • Rozměr (D x Š x V): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
    • Počet koleček: 4
    • Počet zásuvek: 7
    • Pracovní výška: 1.045
    • Průměr pevných koleček [2x): 125
    • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
    • Celková šířka [mm]: 785 mm
    • Celková výška [mm]: 1.045 mm
    • Celková délka [mm]: 510 mm
    • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
    • Materiál: Ocelový plech
    • Povrch: práškově lakovaný
    • Barva RAL: Modrá
    • Typ zásuvky:
      • 5x typ 1, v. = 80 mm
      • 2x typ 2, v. = 160 mm
    • Statická nosnost [kg]: 500 kg
    • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
    • 1000 V izolovaný: bez
    • uzamykatelná: ano
    • Samostatný výsuvný doraz: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku