Vesta s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 303218045500XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis rot
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303218045500XL
EAN / GTIN 7330509664940
Číslo výrobce 303218045500XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

Detaily
Široká poutka na opasek, Dvě poutka se suchým zipem na bocích pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Kovové knoflíky
D-kroužek

Kapsy
Náprsní kapsy, jedna s klopou a jedna s knoflíky na nůž
Kapsa na doklady vpředu
Kapsy na hřebíky - odnímatelné a extra široké, vybavené držáky na nářadí a další přihrádkou na nářadí, Kapsa na hřebíky v zadní části - odnímatelná
Dvě napoleonské kapsy s prostorem na papír A4, Přední kapsy s měchem a klopou a také vnější kapsa na zip

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

Přední zapínání
Dvojitý zip vpředu pro nastavení šířky, Robustní jednosměrný plastový zip

Příslušenství
Přezka s pevným zámkem, Textilní pásek

Funkčnost
Silná síťovina na přední straně ramen a na zádech

Vyztužení
Kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Moderní řemeslnická vesta s mnoha praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
  • Odnímatelné kapsy na hřebíky a bederní pás pro snížení zátěže ramen a krku
  • Vepředu má dokonce dvojité zipy pro nastavení šířky, což zajišťuje lepší přizpůsobení a lepší pohodlí
  • Síťované panely, díky kterým je vesta lehká a dobře větrá
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída S 1, třída M-4XL 2

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku