Vesta na nářadí High Vis oranžová XS

Artiklové číslo: 303218045300XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis orange
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Výstražná vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 303218045300XS
    EAN / GTIN 7330509851159
    Číslo výrobce 303218045300XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

    Detaily
    Široká poutka na opasek, Dvě poutka se suchým zipem na bocích pro držák kladiva
    Držák na nůž s knoflíkem
    Kovové knoflíky
    D-kroužek

    Kapsy
    Náprsní kapsy, jedna s klopou a jedna s knoflíky na nůž
    Kapsa na doklady vpředu
    Kapsy na hřebíky - odnímatelné a extra široké, vybavené držáky na nářadí a další přihrádkou na nářadí, Kapsa na hřebíky v zadní části - odnímatelná
    Dvě napoleonské kapsy s prostorem na papír A4, Přední kapsy s měchem a klopou a také vnější kapsa na zip

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

    Přední zapínání
    Dvojitý zip vpředu pro nastavení šířky, Robustní jednosměrný plastový zip

    Příslušenství
    Přezka s pevným zámkem, Textilní pásek

    Funkčnost
    Silná síťovina na přední straně ramen a na zádech

    Vyztužení
    Kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®

    Popis:

    • Moderní řemeslnická vesta s mnoha praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
    • Odnímatelné kapsy na hřebíky a bederní pás pro snížení zátěže ramen a krku
    • Vepředu má dokonce dvojité zipy pro nastavení šířky, což zajišťuje lepší přizpůsobení a lepší pohodlí
    • Síťované panely, díky kterým je vesta lehká a dobře větrá
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída S 1, třída M-4XL 2

    Norma:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku