Popis:
Velmi kompaktní ráčnový Nástrčný klíč
Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
Velmi malý úhel vyklopení, téměř 0˚ (nelze měřit mechanickými Měřidla vmi přístroji)
Nastavení vpravo/vlevo pomocí otočného kroužku, neutrální středová poloha s aretací ráčny umožňuje šroubování bez funkce ráčny
Nylon vyztužený skelnými vlákny a ručně vstřícný TPE zajišťují optimální haptiku a ergonomickou práci
Prostorově úsporný a přitom velmi robustní mechanismus zajišťuje dlouhou životnost
Držák bitů se silným neodymovým magnetem
S otvorem pro zavěšení.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Celková šířka [mm]: 32 mm
- Celková výška [mm]: 32 mm
- Celková délka [mm]: 225 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Délka čepele: 115 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez