Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 40, Závit M × užitná délka L1: M16X125

Artiklové číslo: 303139 M16X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × užitná délka L1 Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M16×125
Upnutí BT 40
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 152 mm
⌀ otvoru D1 tolerance IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Užitná délka L1 125 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303139 M16X125
EAN / GTIN 4062406105785
Číslo výrobce 303139 M16X125
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku