{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ stopky D1 | 20 mm | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 72 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upnutí pro vrtáky do plného |
Katalogové číslo | 303131 20 | |
Číslo výrobce | 406.51.20.72 |