Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB 25 mm

Artiklové číslo: 303129 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ stopky D1 25 mm
Upnutí BT 50
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ D 45 mm
Druh produktu Upnutí pro vrtáky do plného

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303129 25
EAN / GTIN 4062406105204

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
  • Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
  • Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací ⌀ upínán vůči dosedací ploše.
  • Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Náhradní šrouby č. 309907 309908.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly