{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ stopky D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Druh produktu | Upnutí pro vrtáky do plného |
Katalogové číslo | 303128 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105174 | |
Číslo výrobce | 303128 32 |