{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 35 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101190 | |
Číslo výrobce | 303017 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 krátké, ⌀ trnu d1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
2 112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2382,00 CZK
1 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 683,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ trnu d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |