Dřevěná deska pro víceúčelové žebříky 4dílná vhodná pro obj. č. 031310 a 031312

Artiklové číslo: 30300
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30300
EAN / GTIN 4031405303003
Číslo výrobce 030300
L-číslo L90110 276
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro víceúčelové žebříky 4dílný

Charakteristika:

  • Šířka: 290 mm
  • Výška: 33 mm
  • Délka: 1425 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku