Zábradlí zásuvné pro rozteč příček a stupňů 280/263 mm délka 1,4 m

Artiklové číslo: 30296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 30296
    EAN / GTIN 4031405302969
    Číslo výrobce 030296
    L-číslo L90240 9

    Popis

    Popis:

    • Madlo z hliníkové trubky Ø 25 mm
    • Vhodné pro žebříky s roztečí příček 280 mm, roztečí schůdku 263 mm
    • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
    • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v otvoru pro schůdek
    • Může být namontován na pravé nebo levé straně žebříku

    Charakteristika:

    • Šířka: 138 mm
    • Průměr: 25 mm
    • Délka: 1400 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku