{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 22 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 22 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 22 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302957 22 | |
EAN / GTIN | 4062406231026 | |
Číslo výrobce | 302957 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3136,00 CZK
2 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Vnější ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ trnu d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Upínací ⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |