Zábradlí pro vlastní montáž

Artiklové číslo: 30290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30290
EAN / GTIN 4031405302907
Číslo výrobce 030290
L-číslo L90110 43

Popis

Popis:

  • Pouze pro 73 mm nosníky

Charakteristika:

  • Šířka: 25 mm
  • Výška: 200 mm
  • Délka: 1300 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku