{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302897 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101152 | |
Číslo výrobce | 302897 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro frézy typ A 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2254,00 CZK
1 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ trnu d1 | 40 mm | 40 mm |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | 40 |
Tvar | A | ADB |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | 40 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |