Polotovar vyvrtávací tyče typ A 250 mm

Artiklové číslo: 302889 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka vyložení rozměr A 250 mm
    Upínací ⌀ D1 63 mm
    Upnutí BT 40
    Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar A
    Vnější ⌀ D 63 mm
    Druh produktu Polotovar vyvrtávací tyče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302889 250
    EAN / GTIN 4062406105044
    Číslo výrobce 302889 250

    Popis

    Provedení:

    Strmý kužel s nákružkem kalený a broušený. Stopka měkká k dalšímu obrobení.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku