{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Upnutí | BT 30 A = 60 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 24 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 309618 16M | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302839 16M | |
EAN / GTIN | 4062406243418 | |
Číslo výrobce | 302839 16M |