{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 32 | |
ER upínací klíč | 32 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Číslo výrobce | 302828 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
3 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
2 416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
2 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
1 649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HPC | HPC |
ER upínací klíč | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |