{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 40 | |
ER upínací klíč | 40 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Číslo výrobce | 302827 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ AD 40
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 431,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 099,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
3 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 820,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie obrábění | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |