{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 20 | |
ER upínací klíč | 20 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302818 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100346 | |
Číslo výrobce | 302818 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ ADB 20
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2372,00 CZK
1 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 30 A = 60 |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 60 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Náhradní upínací matice ER | 20 | 20 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |