{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 25 | |
ER upínací klíč | 25 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Číslo výrobce | 302755 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ ADB 25
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
1 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
2 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Pro kleštiny ER | 25 | 25 |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |