Provedení:
Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Výsuvná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na opasek
Otvor v zadní části pro zapnutí bezpečnostních popruhů
Kapsy
Volně visící náprsní kapsy s bezpečnostními popruhy, jedna s kapsou na telefon a jedna s patentními knoflíky a pouzdrem na nůž
Kapsy na hřebíky - přední a zadní
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na ramenou a těle
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Vesta z fluorescenční tkaniny, která je odolná a zároveň pružná, garantujeme až 25 praní na 85° se zachovanou fluorescencí
- Certifikováno podle normy EN471 třídy 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification A