Vesta s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 302718043300XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Výstražná vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302718043300XL
    EAN / GTIN 7330509214534
    Číslo výrobce 302718043300XL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Výsuvná kapsa na průkaz totožnosti
    Široká poutka na opasek
    Otvor v zadní části pro zapnutí bezpečnostních popruhů

    Kapsy
    Volně visící náprsní kapsy s bezpečnostními popruhy, jedna s kapsou na telefon a jedna s patentními knoflíky a pouzdrem na nůž
    Kapsy na hřebíky - přední a zadní

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na ramenou a těle

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Vesta z fluorescenční tkaniny, která je odolná a zároveň pružná, garantujeme až 25 praní na 85° se zachovanou fluorescencí
    • Certifikováno podle normy EN471 třídy 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku