{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302665 6 | |
EAN / GTIN | 4250122613138 | |
Číslo výrobce | 506.04.06.63.K |