{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Číslo výrobce | 302655 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm |
Tvar | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |