{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 14 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302606 14 | |
EAN / GTIN | 4062406099909 | |
Číslo výrobce | 302606 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vnější ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | 12 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |