3/8″ TORX Klíč s bitovou hlavicí (Z-Serie) T55

Artiklové číslo: 3025Z-75 T55
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3025Z-75 T55
EAN / GTIN 4991644037209
Číslo výrobce 3025Z-75 T55

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 19 mm
Výška: 48,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
T55
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku