{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Celková délka L | 206 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 24 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 38 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 302520 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600848 | |
Číslo výrobce | 501.10.32.55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinovaný frézovací trn 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2282,00 CZK
941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Celková délka L | 206 | 169 | 206 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Upínací ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |