{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Rozsah upínání | 4 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací matice ER | 40 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302465 40 | |
EAN / GTIN | 4250122600114 | |
Číslo výrobce | 401.02.26.80 |