{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Otvor ⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kmitání | tlumené | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 302417 25/14 | |
EAN / GTIN | 4045197701923 | |
Číslo výrobce | 302417 25/14 |