Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky 32/14 mm

Artiklové číslo: 302416 32/14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Otvor ⌀ D1 14 mm
    ⌀ stopky d 32 mm
    Celková délka L 300 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302416 32/14
    EAN / GTIN 4045197436160
    Číslo výrobce 302416 32/14

    Popis

    Provedení:

    Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
    Bez šroubu pro nastavení délky, dlouhý.

    Použití:

    Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

    Poznámka:

    Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku