Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky 16/3 mm

Artiklové číslo: 302413 16/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Otvor ⌀ D1 3 mm
    ⌀ stopky d 16 mm
    Celková délka L 210 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302413 16/3
    EAN / GTIN 4062406544768
    Číslo výrobce 302413 16/3

    Popis

    Provedení:

    Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
    Bez šroubu pro nastavení délky, střední.

    Použití:

    Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

    Poznámka:

    Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku