Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 80 0,2-3

Artiklové číslo: 302406 0,2-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí Válcová stopka
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Strategie obrábění HSC
Tolerance stopky h6
⌀ stopky d 16 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vnější ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Druh produktu Mikro vrtací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302406 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556820
Číslo výrobce 302406 0,2-3

Popis

Provedení:

  • Pro pravý a levý chod.
  • Obvodová házivost ≤ 0,005 mm.
  • Přenos točivého momentu 7 Nm.
  • Přípustné otáčky 60000 1/min.
  • Obsluha ze strany 2 Nm.
  • Přípustný utahovací moment 2 Nm.
  • Rozsah upínání 0,2 − 3,4 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku