Hydraulické prodloužení 20/12 mm

Artiklové číslo: 302375 20/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / upínací ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 20 mm
Upínací ⌀ D1 12 mm
Celková délka L 150 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
L1 46 mm
Závit M M10x1
Dráha nastavení V 10 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro – příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302375 20/12
EAN / GTIN 2050001740946
Číslo výrobce 40.557.20.12.Z

Popis

Provedení:

S axiálním nastavováním délky. Přizpůsobivé díky použití redukčních pouzder.

Použití:

Vhodné pro hydraulické a kleštinové upínače.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku