{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 4 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 130 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Otvor chladicího kanálu | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302364 4 | |
EAN / GTIN | 4067263014324 | |
Číslo výrobce | 302364 4 |