Tepelný upínač 6 mm

Artiklové číslo: 302355 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 6 mm
    Upnutí SK 50 A = 200
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 200 mm
    Vnější ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Druh produktu Tepelný upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302355 6
    EAN / GTIN 4045197288783
    Číslo výrobce 302355 6

    Popis

    Provedení:

    • Žáruvzdorná ocel.
    • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
    • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
    Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku