{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302326 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721228 | |
Číslo výrobce | 302326 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač úzký, s čelními chladicími tryskami 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
5 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 26 mm |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 ultra krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | ADB | ADB |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |