Tepelný upínač 4,5° s bezpečnostní funkcí 12 mm

Artiklové číslo: 302314 12
Sleva
9542,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 12 mm
    Upnutí SK 50 A = 80
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 80 mm
    Vnější ⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Vhodný výbrus nástroje 129100 12
    Druh produktu Tepelný upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302314 12
    EAN / GTIN 4045197883926
    Číslo výrobce 302314 12

    Popis

    Provedení:

    • Ocel odolávající vysokým teplotám.
    • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 5 mm.
    • Pro TK nástroje.
    • Stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
    • S otvory Balluffchip.
    • Zesílené provedení.

    Výhoda:

    Tvarový styk mezi tepelným upínačem a nástrojem
    • zamezuje nechtěnému vytažení nástroje - vysoká bezpečnost!
    • zamezuje trhavému radiálnímu pohybu.
    Kromě výhody procesní spolehlivosti poskytuje upínač díky svému zesílenému provedení
    • menší sklon k vibracím, tzn. vyšší životnost nástrojů a lepší povrchy.
    • vyšší upínací síly než u standardního tepelného upínače.
    Volný výběr nástrojů! Výbrus stopky lze obdržet prostřednictvím Hoffmann, je ale k dispozici i volně!

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Zajištění proti vytažení: stopka nástroje musí být opatřena definovaným výbrusem. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308800, utahovací klíč pro TČ č. 308820308835, smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

    Poznámka:

    Fréza musí být opatřena definovaným výbrusem. Výbrus pro nový nástroj nebo stávající nástroj lze objednat. Číslo pro výbrus: 129100 + uvedení vhodné velikosti. Výbrus si můžete provést také sami, údaje jsou připraveny na: http://ho7.eu/anschliff.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku