Vesta s vysokou viditelností L/XL

Artiklové číslo: 302310223300L/XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302310223300L/XL
EAN / GTIN 7330509418949
Číslo výrobce 302310223300L/XL
L-číslo L00980 5101
Výrobce Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, osnovní úplet, 120g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa s identifikačními údaji
Výstřih do V, Pásek u krku

Zpracování
Prodloužená záda

Kapsy
Vnitřní kapsa na doklady
Poutko na vysílačku

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Lehká vesta s vysokou viditelností, která je skutečně viditelná
  • Reflexní pásky po celé délce, včetně rukávů, abyste byli vidět ze všech směrů
  • Přední zip a chytré otvory na bocích, abyste se dostali do hlavních kapes
  • Certifikováno podle normy EN20471 třída 3, XS/S třída 2, což znamená, že vesta má např. rukávy s reflexními prvky

Norma:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku