Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 150 - 1000 N-m
Odvětví průmyslu a vozidel (nákladní automobily, užitková vozidla)
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
Čtyřhranný pohon 3/4″ s integrovanou ráčnovou funkcí
Vhodný pro pravostranné i levostranné utahování, jako přes čtyřhran
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Zapínací mechanismus (vzpěry na hřídeli trubky) jako spouštěcí signál je citelný a viditelný a znemožňuje nadměrné utažení
Dvojitá stupnice v N-m a lbf-ft
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 88 KNICKER
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v robustním plastovém kufříku.
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 36
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastové pouzdro
- Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
- Točivý moment (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
- Utahovací moment (min.) [Nm]: 300 Nm
- Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
- Točivý moment (max.) [Nm]: 1000 Nm
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 95 mm
- Celková výška [mm]: 55 mm
- Celková délka [mm]: 1.460 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Přesnost: +/- 4 %
- Úhel vyklopení: 10 °
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 20 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový
- Stavební a obchodní
- Spotřebitelský
- Vojenský
- Mechanický
- Užitkový
- Servis
- Železniční
- Zemědělský
- Ropný a plynový